Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3500
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3500
EAN/GTIN:
     7611990173938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ROLINE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen in Gigabit Ethernet Netzwerken (1000Base-SX)

  • Zum Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken (1000Base-SX)
  • Für Multimode - Fasern
  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 550m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
  • Hot-Swappable
  • Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
  • Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Mini GBIC
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
15.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.05
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, GBICModul, SFP, Multimode, MiniGBIC, Transceiver-Modul, GBIC, Module, EthernetModul, Ethernet, Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 39,37*
€ 6,95*
ab € 29,95*
€ 40,15*
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 41,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,73*
€ 43,48*
9 Tage
49
€ 6,99*
ab € 45,17*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.