Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-206756 Herst.-Nr.: 21.14.3500 EAN/GTIN: 7611990173938 |
| |
|
|  |  |
 | - Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 550m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
- Hot-Swappable
- Für Multimode - Fasern
- Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
- Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 21.14.3500 | Produktgruppe | Netzwerk-Switche | Produkttyp | Transceiver-Modul | Lieferumfang | Mini GBIC | Speditionsware | nein | LAN (Mbit/s) | 1000 | Gigabit Ethernet Ports Fiber | 1 | Art der Fiber Ports | 1000Base-SX (LC), Multimode bis 550m | Power over Ethernet PoE | entfällt | Fullduplex | ja | Bruttogewicht | 0.022 kg / inklusive Verpackung | GPSR GPRS Hersteller | SECOMP Electronic Components GmbH | GPSR Anschrift | Einsteinstraße 17-23, Ettlingen, 76275, Deutschland | GPSR E-Mail | safety@secomp.eu | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 21.14.3500 | Produktgruppe: | Netzwerk-Switche | Produkttyp: | Transceiver-Modul | Lieferumfang: | Mini GBIC | Speditionsware: | nein | LAN (Mbit/s): | 1000 | Gigabit Ethernet Ports Fiber: | 1 | Art der Fiber Ports: | 1000Base-SX (LC), Multimode bis 550m | Power over Ethernet PoE: | entfällt | Fullduplex: | ja | Bruttogewicht: | 0.022 kg / inklusive Verpackung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, 3500, 21143500, roline, mini, gbic, modul, multimode, secomp, 21.14.3500, sxlc, sx/lc |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,50* | € 39,14* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,02* | € 39,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,15* | € 41,53* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,83* | € 43,23* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 45,23* | € 58,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|