Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail
SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail
Artikel-Nr.:
     832-37998
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-310GT
EAN/GTIN:
     0790069248146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Mini GBIC Transceiver,1000BaseLX (LC-Duplex) max 10km, 1x 1000 Mbit Singlemode Fiber LX (LC-Duplex) Port, Singlemode Fiber 9/125µm bis zu 10km, Full Duplex, 802.3x Flow-Control, Hot-Swappable.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.053 m
width:
0.081 m
depth:
0.134 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,41*
€ 76,93*
€ 4,99*
ab € 68,48*
€ 83,52*
€ 3,50*
ab € 74,35*
€ 89,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 79,47*
€ 96,04*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 82,51*
€ 99,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,77*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 270,96*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,69*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,59*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.