Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX
AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX
AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX
AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX
AGM731F Mini-GBIC 1000Base-SX
Artikel-Nr.:
     337-21.04.0731
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AGM731F
EAN/GTIN:
     606449029734
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver

Das Modul AGM731F lässt sich in einen Standard SFP-GBIC-Slot einschieben und stellt einen 1000Base-SX Anschluss für Multi Mode Fiber mit Gigabit-Speed für NETGEARs Smart-Switches und Managed-Switches bereit.

  • 1000BASE-SX
  • Unterstützt Multimode-Fiber-Kabel mit 50 und 62,5 µm
  • SFP-GBIC-Modul (Gigabit Interface Converter)

Leistungsmerkmale:
SFP GBIC Fiber Modul
1000BASE-SX Standard
LC Verbinder
Unterstützt 50µm und 62.5µm Multimode Fiber (MMF) Kabel

Allgemeine Informationen:
Gigabit Verkabelung und Distanzen
1000BASE-SX auf MMF 50 µm: 550 m
1000BASE-SX auf MMF (62.5 µm): 260 m
1000BASE-LX auf SMF (9µm): ca. 10 km
Multimode Fiber (MMF)
Singlemode Fiber (SMF)

Weitere Informationen:
Hersteller:
NETGEAR
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Gewicht:
16.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.135 kg
Bruttogewicht:
0,135
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, lwl-transceiver netgear, fibre channel transceiver, AGM731F, SX, GBICModul, GBIC, Netzwerk, MiniGBIC, 1000Base, EthernetModul, Module, EthernetSwitch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,23*
€ 78,37*
€ 5,95*
ab € 68,87*
€ 82,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,05*
€ 83,44*
€ 4,99*
ab € 70,95*
€ 83,83*
Lager 337
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 142,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM7248-200EUS
ab € 511,46*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.201,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.