Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99061
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AGM731F
EAN/GTIN:
     6064490297344
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
SFP 1G Ethernet-Glasfasermodul für Managed Switches
Das Modul ProSAFE GBIC ist ein LC-Duplex-Anschluss, der für die Verwendung mit beliebigen Slots nach SFP-GBIC-Standard geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
87658 h
Sicherheit
UL 1950, CSA 22.2 No.60 950
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1000 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13.75 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, lwl-transceiver netgear, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM7248-200EUS
ab € 509,75*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.191,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.