Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g
Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g
Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g
Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g
Xilence XPTP High Performance Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch, 1.5g
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4337
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XZ018
EAN/GTIN:
     4044953501067
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Hohe Wärmeleitfähigkeit und effiziente Kühlung

Die Xilence Wärmeleitpaste verfügt über eine hohe Wärmeleitfähigkeit und garantiert so eine effiziente Kühlung der CPU. Sie arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -30 bis +280°C.

  • Viskosität: 73 CPS
  • Wärmeleitfähigkeit: >5.15 W/m-K
  • Thermischer Widerstand: <0.201°C in²/W
  • Dielektrizitätskonstante A. >5.1
  • Einsatztemperatur: -30 ~ +280°C
  • Spatel Inklusive
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Wärmeleitpaste
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XPTP Wärmeleitpaste, Spatel, Reinigungstuch
Einbauart:
auf CPU/Chip
Abmessungen (HxBxT):
15 x 110 x 25 mm
Prozessor (Sockel):
alle
Geräuschpegel (max.):
0 dB
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
280 °C
Höhe:
15 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
1.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Wärmeleitpaste, wärmeleitpaste 1,5g, kunststoffreinigungstücher, ProzessorKühler, Computer, CPUcooler, Reinigungstuch, CPU Thermal Paste, XZ018, Spatel, XPTP, Prozessor Wärmeleitpaste, Kühler, High Performance Wärmeleitpaste, coolingfans, Xilence
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,39*
3 Tage
41
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,96*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.