Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
ROLINE USB 2.0 Y-Kabel, 2x Typ A (ST / BU) - Micro B ST, 1m
Artikel-Nr.:
     337-19.08.1009
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1009
EAN/GTIN:
     7611990115761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro-b ste...
usb kabel a stecker auf micro-b ste...
usb kabel a stecker auf micro-b ste...

USB 2.0 Kabel mit OTG-Unterstützung zum Anschluss von USB-Peripherie an mobile Geräte mit USB 2.0 Micro B Buchse

  • Dient auch als Kabel zur Spannungsversorgung einer externen HD oder eines vergleichbaren Peripheriegeräts mit USB-Anschluss von z.B. einem PC
  • Seite 1: USB 2.0 Typ A Stecker + USB 2.0 Typ A Buchse
  • Seite 2: USB 2.0 Typ Micro B Stecker

USB On-The-Go

USB OTG wurde entwickelt, um Geräte direkt miteinander zu verbinden. Mit USB OTG können z.B. Bilder einer Digitalkamera unmittelbar auf einem direkt angeschlossenen USB-Stick gespeichert werden. Dazu müssen beide Geräte OTG-fähig und mit einem USB-OTG-Kabel verbunden sein.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 OTG- und Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
links: 1x USB Typ A ST / 1x USB Typ A BU
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
USB On-the-go
Gewicht:
44.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: kabel, USBKabel, ROLINE, Stromkabel, anschlusskabel, stecker, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,65*
5 Tage
398
€ 1,00*
ab € 9,06*
€ 13,11*
€ 3,50*
ab € 13,83*
€ 19,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.