Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Verteilersteckdose 5x CEE7/3, IP44, 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Verteilersteckdose 5x CEE7/3, IP44, 4,5m
BACHMANN Verteilersteckdose 5x CEE7/3, IP44, 4,5m
BACHMANN Verteilersteckdose 5x CEE7/3, IP44, 4,5m
BACHMANN Verteilersteckdose 5x CEE7/3, IP44, 4,5m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3532
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.046
EAN/GTIN:
     4016514087488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Verteilersteckdosenleiste 5-fach CEE7/3 1x Schalter Strom 4,5m CEE7/7

  • 5x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
  • mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
  • Schutzart: IP44, 250V / 16A / max. 3500W
  • Zuleitung: 4,5m H07RN-F 3G1,5mm²
  • Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker
  • verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
diverse
Länge:
4.5 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
1.12 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
1.085 kg
Bruttogewicht:
1,085
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,16*
€ 35,50*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 27,44*
€ 35,83*
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 36,09*
€ 5,46*
ab € 27,80*
€ 36,35*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 28,21*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.