Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0336513 Herst.-Nr.: 349.046 EAN/GTIN: 4016514087488 |
| |
|
| | |
| Verteilersteckdosenleiste 5-fach 5xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter, Schutzart: IP44, 250V / 16A / max. 3500W, Zuleitung: 4,5m H07RN-F 3G1,5mm? Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker, verpackt im Polybeutel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Verteilersteckdose, bachmann mehrfachsteckdose 5fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,14* | € 35,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,65* | € 35,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,88* | € 36,12* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 31,28* | € 36,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,48* | € 36,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|