Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
GUDE 1121-1 Zweifach-geschaltete PDU mit Messung & Überwachung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2425
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     1121-1
EAN/GTIN:
     4250493101678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Zweifach geschaltete PDU mit integrierter Mess- und Überwachungsfunktionalität. 2 AV-Geräte können mit Strom versorgt und einzeln geschaltet werden. Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit kostenlosen Treibern für führende AV- und IT-Steuersysteme. Präzise Energiemessung und Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit durch Plug-n-Play-Sensoren. Ferngesteuerte Neustarts und automatisches Umschalten der Stromversorgung.

  • 2 Lastausgänge einzeln am Gerät schaltbar, über HTTP(S), SNMP, ModbusTCP sowie über Kommandozeilen-Schnittstelle über Telnet, SSH und MQTT
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) einstellbar für jeden Stromanschluss nach Stromausfall
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Programmierbare Zeitpläne und Ein- und Ausschaltsequenzen- 2 Kanal Watchdog, jedem Power Port kann ein eigener Watchdog zugewiesen werden
  • Lastausgänge können geschaltet werden, wenn voreingestellte Sensorschwellen überschritten werden
  • Anschluss für Plug-n-Play-Sensoren zur Überwachung (Temperatur, Feuchte, Luftdruck)
  • Eingangsseitige Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • 2 Energiezähler, ein Zähler zählt permanent, der andere ist rücksetzbar
  • Integrierter Überspannungsschutz verhindert Schäden am Gerät und angeschlossenen Verbrauchern (L-N 10 kA), Status über Netzwerk abrufbar
  • Langlebige High-Inrush-Relais verhindern das Verschweißen der Relaiskontakte bei Einschaltstromspitzen
  • Summer für akustischen Alarm bei Überschreitung von Sensorschwellen
  • Generierung von Statusmeldungen und Alarmen (E-Mail, Syslog, SNMP-Traps MQTT 3.1.1, SSH, Telnet)
  • Verschlüsselte E-Mails (SSL, STARTTLS)
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugangskontrolle
  • SNMPv1, v2c, v3 (Abfragen/Traps)

Der Expert Power Control 1121 ist eine netzwerkfähige Steckdosenleiste, die auf der Seite über 2 Lastausgänge verfügt. Die daran angeschlossenen elektrischen Geräte können nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet und ihr Gesamtstromverbrauch überwacht werden. Damit darf die intelligente PDU in keiner AV-Umgebung oder IT-Installation fehlen.

Die Lastausgänge des Expert Power Control 1121 sind jeweils separat über ein Webinterface, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei werden SNMPv3, SSL und IPv6 sowie Telnet, Radius, Modbus TCP und MQTT unterstützt. Die IP-Stromlösung verfügt über zwei integrierte Energiezähler. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Aufgrund der kompakten Gehäuseform lässt sich die smarte Stromlösung auch in kleinsten Umgebungen problemlos integrieren: Hinter Displays, TV-Bildschirmen, unter Tischplatten oder in engen Medienmöbeln wird der Expert Power Control 1121 zum Hidden Champion jeder AV-Installation.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Adapter, Anleitung
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
2000W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Anzahl Ausgänge/Winkel:
2x IEC320 C13
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
--
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
IEC320 C13 /C14, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
Web Frontend
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
34 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
168 mm
Gewicht:
0.45 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.22
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, IP, stedoleisten, Control, TCP, Power, Steckdosen, Steckerleiste, Steckdosenleiste, Stromversorgung, IPSteckdosenleisten, Steckdose, Fernschaltsteckdose, Switch-Power, Switch-over-IP, IPPowerSwitch, Expert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 231,72*
Lager 337
Frei Haus
ab € 192,31*
€ 232,35*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.