Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x C19 Stecker 3x16A CEE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x C19 Stecker 3x16A CEE rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x C19 Stecker 3x16A CEE rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x C19 Stecker 3x16A CEE rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x C19 Stecker 3x16A CEE rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2188
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0111
EAN/GTIN:
     4016514048199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effiziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.

Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofils beträgt kompakte 44 x 47 mm.
Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks.

  • Aluminium Steckdosenleiste, 1HE-Profil 44 x 47mm für Vertikalmontage
  • Einbauhöhe im Schrank 483mm
  • 6x C19 Kaltgerätedosen, verriegelbar
  • Phasen markiert Phase1/Phase2/Phase3
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton

Abmessungen: 1075 x 44 x 47mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
Aluminium
Länge:
3 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x3600W
Max. Spannung:
400V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6
Anordnung Ausgänge:
6x C19
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 5G2,5mm²
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
482.6 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
1.7 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.787 kg
Bruttogewicht:
1,787
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste rot, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, outlets, Steckdosenleisten, Kaltgerätedose, Kaltgerätestecker, Multiplesocket, 3phasig, 3Phasen, C13, CEE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,06*
€ 138,02*
€ 5,95*
ab € 115,17*
€ 138,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 139,41*
€ 5,46*
ab € 117,51*
€ 140,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,48*
€ 141,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.