Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 6xC19 230V 800.0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0111 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 800.0111 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E064G24
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0111
EAN/GTIN:
     4016514048199
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 6xC19 230V 800.0111
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Länge:
482.6 mm
Montagerichtung:
horizontal
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,06*
€ 138,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,17*
€ 138,05*
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 139,41*
€ 5,46*
ab € 117,51*
€ 140,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,48*
€ 141,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.