Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1847 Herst.-Nr.: 902.211 EAN/GTIN: 4016514044191 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert.DESK 2 mit 2x Steckdosen Strom + 2x Custom Modul - Länge ca. 239 mm
- Aluminiumprofil; Stromeingang: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18; inkl. Haltewinkel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
- Lackiert in RAL 9010 Weiß
Die Vorteile im Überblick - Designlösung für moderne Arbeitsplätze
- Benutzerorientierte 35° Ausrichtung
- Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
- Custom Versionen für Zukunftssicherheit
- Red Dot Design Award 2011
- Preisträger IF Award 2012
- Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012
BACHMANN DESK 2 Aufbau-Anschlussfelder DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste. Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln am Möbel befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt. Besonderes Augenmerk wurde bei DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den BACHMANN Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von BACHMANN mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst. Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Aufbau-Anschlussfelder DESK 2 | Farbe: | weiß | Länge: | 0.2 m | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 4 | Anschlusskabel: | H05VV-F3G1,5mm² | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Höhe: | 100 mm | Breite: | 239 mm | Tiefe: | 85 mm | Gewicht: | 740 g | Verpackungshöhe: | 150 mm | Verpackungsbreite: | 340 mm | Verpackungstiefe: | 150 mm | Paketgewicht: | 0.719 kg | Bruttogewicht: | 0,719 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Aufbau, Facility Systeme, Anschlussfelder, Kinderschutz, Modulare Steckdosenleisten, Schuko |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,17* | € 87,06* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,77* | € 87,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,90* | € 89,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,35* | € 91,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,81* | € 91,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|