Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1f sw 0,2m 35° IP20 1,5qmm 902.211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 2x Schuko 2x Custom Modules RAL9010 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann 2x Schuko 2x Custom Modules RAL9010 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E064G40
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.211
EAN/GTIN:
     4016514044191
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 1f sw 0,2m 35° IP20 1,5qmm 902.211
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
0.2 m m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,32*
€ 86,78*
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 87,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,33*
€ 88,77*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 90,51*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 90,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.