Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
BACHMANN PIX 1x Schutzkontakt, mit Schutzkontakt und Zierringen in Weiß, Schwarz und Edelstahloptik, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1668
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.001
EAN/GTIN:
     4057298014024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Schreibtische Zierringe
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.

  • Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen
  • beigelegter Schutzkontakt-Montagestecker
  • Maße (H x Ø): 50 x 68 mm
  • Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
  • Plattenstärke: 10 – 40 mm
  • Steckdosenfarbe: schwarz
  • Material: Kunststoff

VORTEILE

  • Einzeln oder individuell kombiniert integrierbar
  • Austauschbare, farbige Zierringe
  • Geringer Einbaudurchmesser von 56 mm
  • Optional mit einem schwenkbaren Deckel
  • Einfache, auch nachträgliche Montage von oben
  • Integrierter Wasserablauf

Mit nur 40 mm Einbautiefe ist die TWIST so kompakt,
dass selbst eine Montage über Schubladen möglich ist.

BACHMANN PIX Einbau-Anschlussfelder

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.Egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause: Einzeln oder individuell kombiniert, können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Mit einer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder PIX
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
432 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,50*
€ 29,62*
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 30,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 30,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 31,39*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,74*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,52*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,78*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,60*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.