Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Deckelset ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 926.102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Bachmann 926.102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-926.102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.102
EAN/GTIN:
     4057298016318
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
PIX Schwenkdeckel Set weiß zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX Kunststoffdeckel in weiß ähnlich RAL9010 inkl. Zierring weiß ähnlich RAL9010 inkl.4 Blenden für Länder- und Anschlussvarianten Blende Farbe: schwarz ähnlich RAL9005, eine Blende für Schutzkontaksteckdose und UTE Steckdose, eine Blende für UK Steckdose, eine Blende für eine Abdeckung für Custom Module und eine Blende für T13 Schweiz Steckdose. im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
weiß
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Deckel, Schwenkdeckel, Zierring, Blende
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.