Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Deckelset sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 926.101 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Bachmann 926.101 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-926.101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.101
EAN/GTIN:
     4057298016301
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
PIX Schwenkdeckel Set schwarz, zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX Kunststoffdeckel in schwarz ähnlich RAL9005 inkl. Zierring schwarz ähnlich RAL9005, inkl.4 Blenden für Länder- und Anschlussvarianten, Blende Farbe: schwarz ähnlich RAL9005, 1x für Schutzkontaksteckdose und UTE Steckdose, 1x für UK Steckdose, 1x für eine Abdeckung für Custom Module 1x für T13 Schweiz Steckdose. verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
schwarz
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Deckel, Schwenkdeckel, Zierring, Blende
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.