Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1496 Herst.-Nr.: 300.007 EAN/GTIN: 4016514019243 |
| | |
|
| | |
| Robust. Praktisch. Hochwertig. HANDWERKERLEISTE Steckdosenleiste mit um 90° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und integrierter Wiederanschlussklemme für Stromleitung.Handwerkerleiste 8-fach Schutzkontakt - 16A/3680W, AC250V, IP20
- Schutzkontakteinsätze: Farbe schwarz, um 90° gedreht
- 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A
- Steckdosenabstand: Standard
- für 19" Montage geeignet
Anschluss: - Geschraubt und wiederanschließbar
- Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
- Zusätzlicher Erdleiteranschluß, möglich ohne das Gehäuse zu öffnen
- Kabel 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker
Profil: - Profilfarbe silber
- CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035
- auch für 19" Schrank-Montage geeignet
- 19" Haltewinkel in den Endkappen integriert
19-Zoll-Rack kompatibel:Die Steckdosenleistenbreite 445 mm ist passend zum waagrechten Einbau im 19"-Schrank. Anschraublöcher für Montage in 19" - Schränken passend zum üblichen 19" Rastermaß.
Abmessungen: (BxHxT)445 x 74 x 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Steckdosenleiste | Farbe: | schwarz / grau | Länge: | 2 m | Funktion: | 8-fach Steckdosenleiste | Bauform: | Wand/Tisch Steckdosenleiste | Max. Belastbarkeit: | 3600W | Max. Spannung: | 230V AC | Ein/Aus-Schalter: | ja | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 8 | Anzahl Ausgänge/Winkel: | 8 / 90 ° | Anordnung Ausgänge: | Reihe | Dosentyp: | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Farbe (Gehäuse): | schwarz / grau | Anschlusskabel: | H05VV-F3G1,5mm², 2m, schwarz | Anschlussstecker: | Schutzkontaktwinkelstecker | Steckertyp: | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F | Schutzart (IP Code): | IP20 | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Technische Besonderheiten: | Wiederanschliessbar | Höhe: | 45 mm | Breite: | 445 mm | Tiefe: | 74 mm | Gewicht: | 869 g | Verpackungshöhe: | 60 mm | Verpackungsbreite: | 170 mm | Verpackungstiefe: | 550 mm | Paketgewicht: | 0.874 kg | Bruttogewicht: | 0,874 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stromversorgung, Stedoleiste, wiederanschliessbar, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker, Schuko, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,38* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,42* | € 33,05* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,66* | € 33,29* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,73* | € 33,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,99* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|