Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 7f mit Schalter 35Grad 300.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 7f mit Schalter 35Grad 300.007
19Zoll Steckdosenleiste 7f mit Schalter 35Grad 300.007
Artikel-Nr.:
     3517B-88455026
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.007
EAN/GTIN:
     4016514019243
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 7f mit Schalter 35Grad 300.007

HANDWERKERLEISTE 7xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz mit Schalter Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,19*
€ 29,36*
€ 5,95*
ab € 25,37*
€ 33,25*
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 33,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,75*
€ 33,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,91*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.