Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry GENTIX Corded Optical Mouse - Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry GENTIX Corded Optical Mouse - Maus
Cherry GENTIX Corded Optical Mouse - Maus
Cherry GENTIX Corded Optical Mouse - Maus
Cherry GENTIX Corded Optical Mouse - Maus
Artikel-Nr.:
     337-18.97.3245
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0300-2
EAN/GTIN:
     4025112074295
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Die GENTIX-Maus lassen Sie nicht mehr los. Modernes Design, präzise rastendes Scrollrad und exakte Druckpunkte der Maustasten machen sie einmalig in ihrer Preisklasse.

Die angenehme Haptik durch Seiten aus Voll-Gummi sorgt dafür, dass auch in hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann.
Durch das lange Kabel mit USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an jedem Notebook, PC oder Mac anstecken.

  • Zuverlässige Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
  • Eindrucksvolle blaue Beleuchtung der Seitenteile und des Scroll-Rads
  • Beste Griffigkeit durch Seitenflächen und Scroll-Rad aus Gummi
  • Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder
  • Hochauflösender optischer Sensor mit 1000 dpi für eine präzise und fließende Steuerung des Mauszeigers
  • 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss zur Verwendung am Notebook und PC
Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 5,93*
€ 7,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 7,73*
1
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 7,81*
1
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 7,91*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.