Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41764 Herst.-Nr.: JM-0300-2 EAN/GTIN: 4025112074295 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen: 111,5 x 68,5 x 35 mm
- Gewicht: 120 g
- Kabellänge: ca. 1,80 m
- Anschluss: USB
- Systemvoraussetzungen: USB Anschluss
- Zuverlässige Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
- Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder
- Hochauflösender optischer Sensor mit 1000 dpi-Auflösung für eine präzise und fließende Steuerung des Mauszeigers
Lieferumfang - 1 GENTIX Corded Optical Mouse
- gedruckte Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cherry maus gentix corded optical, bluetooth maus, cherry mouse bluetooth |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,90* | € 7,59* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,94* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,00* | € 7,72* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,08* | € 7,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|