Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC Gryphon GD4590 2D Imager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DATALOGIC Gryphon GD4590 2D Imager
DATALOGIC Gryphon GD4590 2D Imager
DATALOGIC Gryphon GD4590 2D Imager
Artikel-Nr.:
     337-18.40.3242
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4590-BK-HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Erfasst 1D-, 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes in rasanter Geschwindigkeit

Dank seiner herausragenden Gestaltung, Ergonomie und breiten Auswahl an Features repräsentiert die Gryphon GD4500 Produktserie von Datalogic das Premium-Level in puncto Handheld-Scanner für allgemeine Anwendungen. Das Gerät erfasst 1D-, 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes in rasanter Geschwindigkeit. Der Einzelhandels-Kassenplatz ist sein natürlicher Lebensraum, doch seine grundlegende Robustheit und Vielzahl an Optionen eröffnet ihm zusätzlich spezifische Einsatzgebiete in der Fertigung, im Gesundheitswesen sowie in Transport und Logistik. Ein hochauflösender Megapixel-Sensor sorgt für außergewöhnliche Scanergebnisse und eine erhebliche Verbesserung in der Performance und Produktivität der Anwender.

  • optische Auflösung: 12800 x 800
  • Area Imager 1D/2D
  • Scanoptionen: High Density, Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:
DATALOGIC
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
Barcodescanner
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Imager GD4590 HD
Scanmodul:
Imager
Datenübertragung:
Kabelgebunden
Anschlüsse PC:
USB
Lesbare Codes:
1D, 2D, Post codes plus stacked and composite codes
Scan-Distanz:
Standard Range
Max. Auflösung (nom.):
1280 x 800 imager
Signalisierung:
Optisch und akustisch
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Technische Besonderheiten:
Imager
Gewicht:
161 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.285 kg
Bruttogewicht:
0,285
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, Einzelhandel, Digimarc-Barcode, Handheld-Scanner, Kasse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 94,75*
€ 116,88*
€ 6,00*
ab € 96,58*
€ 118,70*
€ 9,90*
ab € 96,62*
€ 119,62*
1 Tag
34
€ 8,95*
ab € 98,07*
€ 121,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 284,80*
€ 308,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
€ 11,34*
Zubehör
Datalogic
11-0362
€ 12,68*
Zubehör
Datalogic
8-0935
€ 17,98*
Zubehör
Datalogic
90A052278
€ 19,08*
Zubehör
Datalogic
90A052285
€ 22,27*
Zubehör
Datalogic
90A052289
€ 44,27*
Zubehör
Datalogic
90A052302
€ 35,48*
Zubehör
Datalogic
STD-G041-BK
€ 25,58*
Zubehör
Datalogic
90A051330
€ 20,19*
Zubehör
Datalogic
90A051710
€ 13,92*
Zubehör
Datalogic
90A051891
€ 20,35*
Zubehör
Datalogic
90G001010
€ 9,50*
Zubehör
Datalogic
90A051230
€ 15,59*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GD4551
€ 25,75*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-BK
€ 14,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.