Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black
HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black
HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black
Artikel-Nr.:
     337-18.40.3231
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK5145-31A38-EU
EAN/GTIN:
     5052179093203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Der HONEYWELL 5145-Eclipse ist ein Einlinien-Handlaserscanner, der mit HONEYWELLs patentierter CodeGade-Technologie ausgerüstet ist und somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Die CodeGate-Technologie erlaubt dem Benutzer, den gewünschten Barcode leicht einzuscannen und die Datenübertragung mit einem einfachen Knopfdruck der CodeGate-Taste durchzuführen.
Diese Kombination prädestiniert den 5145 Eclipse für den POS-Bereich, als Menüscanner, zur Dokumentenerfassung und für Inventurtätigkeiten.
Ausserdem vereinfachen die Laserstrahlimpulse das Einlesen von Barcodes, und wenn der Scanner einen Barcode erfasst (CodeSens Modus), schaltet der Laserstrahl automatisch in den Scan-Modus um und aktiviert die CodeGate Funktion, um hohe Lesegeschwindigkeiten und -genauigkeit zu bewerkstelligen.

Dank seiner hohen Auflösung ist der HONEYWELL 5145-Eclipse ein idealer Scanner in Bereichen, in denen sehr kleine Barcodes verwendet werden.

  • Schnittstelle: USB
  • OPOS kompatibles System
  • leichte Programmierung über Windows-Oberfläche oder Barcode
  • benutzerspezifische Programmierungsmöglichkeiten des Barcodeinhalts
  • geeignet für hochaufgelöste Barcodes
  • versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung (Staub)

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
Barcode Scanner
Lieferumfang:
Scanner, Kabel, Handbuch, Kurzanleitung
Scanmodul:
Laser
Datenübertragung:
Kabelgebunden
Anschlüsse PC:
USB
Lesbare Codes:
Alle gängigen Codes
Scan-Distanz:
bis 140mm
Scan-Breite:
bis 195mm
Scan-Geschwindigkeit:
72 scans/s
Max. Auflösung (nom.):
0,102mm
Signalisierung:
Optisch und akustisch
Abmessungen (HxBxT):
Länge: 169 mm; Breite: 63 mm (Kopf) / 40 mm (Griff); Höhe...
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Aktivierung:
Automatisch über IR-Sensor
Programmierbar:
ja
Gewicht:
97 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.279 kg
Bruttogewicht:
0,279
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.09
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, MS5145, METROLOGIC, Barcode, CodegateL
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 33,08*
€ 41,86*
€ 4,00*
ab € 33,97*
€ 43,14*
€ 6,78*
ab € 35,49*
€ 44,91*
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 45,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 87,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
€ 25,03*
Zubehör
Honeywell
46-46433
€ 12,53*
Zubehör
Honeywell
46-46633
€ 18,77*
Zubehör
Honeywell
46-46758
€ 24,30*
Zubehör
Honeywell
55-55235-N-3
€ 16,78*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
€ 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.