Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9
Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72701652
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     59-59000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel honeywell
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.9 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
Honeywell
Zertifizierung
FC, CE, CCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK5145-71A38-EU
ab € 40,07*
Zubehör
Origin Storage
MK5145-31A38-EU
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.