Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Eclipse 5145 USB Kit (Kabel) schwarz 1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Eclipse 5145 USB Kit (Kabel) schwarz 1D
Honeywell Eclipse 5145 USB Kit (Kabel) schwarz 1D
Artikel-Nr.:
     832-67662
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK5145-31A38-EU
EAN/GTIN:
     5052179093203
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einlinien-Hand-Laser-Scanner Eclipse 5145 ™ von Honeywell eignet sich aufgrund seiner kompakten Form ideal für Anwendungen im Einzelhandel. Dank der patentierten CodeGate®-Technologie von Honeywell kann der Benutzer den Barcode leicht anvisieren. Die Datenübertragung erfolgt einfach per Knopfdruck. Der Eclipse 5145 eignet sich daher hervorragend zum Scannen von Menüs, zur Dokumentverarbeitung, zur Bestandskontrolle und für Kassensysteme. Dieser Einsteiger-Laser-Scanner ist ideal für Unternehmen, in denen nicht viele Barcodes gescannt werden.

Eclipse 5145 Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

CodeGate®: ideal zum Scannen von Menüs

CodeSense®: automatisches Wechseln vom „Pulsmodus“ zu einem durchgehenden Strahl, sobald ein Barcode erkannt wird

Powerlink-Kabel: Verwendung derselben Kabel und Netzteile wie Voyager® und Orbit®, können vom Benutzer ausgetauscht werden

Flash ROM: Firmware-Aktualisierung von jedem PC mit der MetroSet2®-Software von Honeywell

Kompatibel mit OPOS- und JPOS-Systemen: Problemlose Anpassung an jedes Anwendersystem
Weitere Informationen:
weight:
0.280 kg
height:
0.099 m
width:
0.152 m
depth:
0.246 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 13,00*
ab € 33,03*
€ 42,67*
€ 5,95*
ab € 35,16*
€ 45,32*
2 Tage
144
€ 7,50*
ab € 36,00*
€ 46,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,90*
€ 46,43*
€ 1,00*
ab € 38,05*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,39*
Zubehör
Honeywell
46-46433
ab € 9,62*
Zubehör
Honeywell
46-46633
ab € 13,44*
Zubehör
Honeywell
46-46758
ab € 17,84*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,19*
Zubehör
Honeywell
55-55235-N-3
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.