Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
HONEYWELL Voyager 1202g Einlinien Laser Scanner, Bluetooth, USB, beige
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-18.40.3229
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1202g-1USB-5
EAN/GTIN:
5711045395765
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einlinien-Laserscanner VoyagerT 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit und enthält einen Akku, der schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden kann. Dabei bietet der neue 1202g dieselbe hohe Scanleistung für lineare Barcodes, die bereits von der renommierten Voyager-Scannerfamilie bekannt ist.
Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.
Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig om Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.
Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige scannen von Programmier-Barcodes.
Erkennung von Codes schlechter Qualität: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.
Paging-Funktion: Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Ton und Lichtsignalen auf dem Anzeigefeld.
Scanner:
Abmessungen(LxWxH) 180 mm x 66 mm x 97 mm
Gewicht 180 g
100 Scans / Sek.
Fallhöhe: 1,5 m
Base:
Abmessungen 200 mm x 67 mm x 98 mm
Gewicht 185 g
Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
Barcode Scanner
Farbe:
beige
Scanmodul:
Laser
Datenübertragung:
Drahtlos Bluetooth
Anschlüsse PC:
Über USB
Lesbare Codes:
Alle gängigen Codes
Signalisierung:
Optisch und akustisch
Abmessungen (HxBxT):
66x97x180mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
beige
Aktivierung:
Automatisch über IR-Sensor
Programmierbar:
ja
Höhe:
66 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.665 kg
Bruttogewicht:
0,665
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Eingabegeräte
>
Barcode-Scanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner
,
Barcode
,
Barcode scanner
,
METROLOGIC
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 179,90*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 186,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 159,58*
€ 191,29*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 159,07*
€ 191,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 361,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell BAT-SCN01 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Honeywell
BAT-SCN01
€ 49,68*
Zubehör
Honeywell CBL-420-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232C AUX
Honeywell
CBL-420-300-C00
€ 23,00*
Zubehör
Honeywell CBL-500-150-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
€ 11,68*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
€ 17,36*
Zubehör
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Honeywell
CBL-720-300-C00
€ 19,46*
Zubehör
Honeywell Cradle
Honeywell
CCB00-010BT-01N
€ 163,01*
Zubehör
Honeywell MB4-BAT-SCN01EUD0 Akkuladegerät
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
€ 273,86*
Zubehör
Honeywell PS-05-1000W-C Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell
PS-05-1000W-C
€ 27,68*
Zubehör
Honeywell PS-05-1000W-G Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell
PS-05-1000W-G
€ 40,77*
Zubehör
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Honeywell
CBL-500-500-C00
€ 19,44*
Zubehör
Honeywell STND-19R02-002-4 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
€ 28,72*
Zubehör
Honeywell USB-Kabel USB-Kabel, gedreht, schwarz, 3m (CBL-500-300-C00)
Honeywell
CBL-500-300-C00
€ 16,82*
Zubehör
Honeywell Verbindungskabel, RS-232 - ("CBL-020-300-C00")
Honeywell
CBL-020-300-C00
€ 18,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.