Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M500S Advance Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M500S Advance Maus
Logitech M500S Advance Maus
Logitech M500S Advance Maus
Logitech M500S Advance Maus
Logitech M500S Advance Maus
Artikel-Nr.:
     337-18.20.4571
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005784
EAN/GTIN:
     5099206088702
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

INNOVATIVE MAUS MIT KABEL

M500s eröffnet Ihnen neue Dimensionen bei Ihrer Arbeit mit hyperschnellem Scrollen und sieben konfigurierbaren Tasten. Das perfekt geschwungene Design in Standardgröße vereint Komfort und Präzision für intelligenteres, schnelleres Arbeiten. Jetzt mit einstellbarem DPI und Logitech OPTIONS Software.

  • HYPERSCHNELLES UND PRÄZISES SCROLLEN
Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten zum Scrollen. Beim hyperschnellen Scrollen rasen Sie förmlich durch lange Dokumente und Webseiten. Im Click-to-Click-Modus navigieren Sie präzise durch Tabellen, Fotoalben und Wiedergabelisten.

  • STANDARDGRÖSSE UND FINGERMULDEN FÜR MEHR KOMFORT
Handgerechtes Design in Standardgröße und perfekter Form. Mit den weichen gummierten seitlichen Griffflächen und der geschwungenen Form liegt die Maus komfortabel in der Hand und gibt Ihnen volle Kontrolle, damit Sie in Topform arbeiten und spielen können – den ganzen Tag.

  • ALLES UNTER KONTROLLE MIT 7 TASTEN
Noch bessere Navigation für noch bessere Leistung mit den sieben konfigurierbaren Tasten. Konfigurieren Sie sie mit der Logitech OPTIONS Software für die Funktionen, die Sie brauchen. Verwenden Sie sie für sofortiges Kopieren und Einfügen, um vorwärts oder rückwärts zu gehen oder beliebige Aufgaben leichter durchzuführen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Mäuse
Lieferumfang:
M500S Maus Bedienungsanleitung
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
7
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.194 kg
Bruttogewicht:
0,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.04
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
€ 13,00*
ab € 17,56*
€ 23,05*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 17,81*
€ 23,25*
€ 5,00*
ab € 18,06*
€ 23,54*
€ 4,00*
ab € 18,03*
€ 23,61*
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.