Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5019
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-20-TT
EAN/GTIN:
     5412479031730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
usb anschlusskabel

Biologisch abbaubares Synchronisierungs- und Ladekabel für Typ-C-Geräte. Kann mit jedem PD-Typ-C-Wand- oder Autoladegerät verwendet werden.

Es ist eine umweltfreundliche und effiziente Möglichkeit, bei müheloser Kompatibilität mit Strom versorgt zu bleiben.

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Ladekabel
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Lieferumfang:
BIOnd BIO-20-TT USB-C to Type-C 3A Cable, 2 m
Anschlüsse:
USB Typ C PD (Power Delivery) Stecker / USB Typ C PD (Pow...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
140 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, USBKabel, anschlusskabel, brandneu, USB, TypC, USB2, stecker, USB-C, Macbook, brandnew, kabel, USB 2.0, neuheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,17*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.