Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Maus, optisch, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
Artikel-Nr.:
     337-18.01.1082
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.1082
EAN/GTIN:
     7611990199242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Ergonomische 5-Tastenmaus

  • Optische Maus mit 2 Tasten oben, 2 seitlichen Vor/Zurück-Tasten und Rollradtaste
  • 800/1200/1600 CPI (umschaltbar)
  • USB-Anschluss
  • Oberfläche: Rote Soft-Beschichtung
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Abmessungen: 95x65x36mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz / rot
Lieferumfang:
Maus
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Bluetooth:
nein
Trackball:
nein
Laserpointer:
nein
MAC-kompatibel:
nein
Aufladestation:
nein
Abmessungen (HxBxT):
95x65x36mm
Höhe:
95 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
76.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, optische funkmaus, cordless maus, roline mouse, optisch, 18011081, Ergonomisch, 18.01.1081
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 13,23*
€ 3,50*
ab € 16,05*
€ 22,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
18.02.2006
ab € 2,48*
Zubehör
ROLINE
18.01.2047
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.