Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.2047
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2047
EAN/GTIN:
     7611990199853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

Perfekte Passgenauigkeit zwischen den meisten Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops - geeignet zur Reinigung Ihres Displays/Gerätes, als Mousepad und zum Schutz der Notebook-Tastatur vor Schmutz und Staub!

  • Exzellente Gleitfähigkeit für die Maus
  • Besonders feine Webart des Oberflächen-Textils für hohe Geschwindigkeit und hohe Genauigkeit
  • Unterseite aus Naturkautschuk für maximalen Halt auf jeder Oberfläche
  • Gute Unterstützung für das Handgelenk - geringer Höhenunterschied zwischen Matte und Schreibtisch
  • Höchste Performance für Laser- und optische Mäuse
  • Material: Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: Naturkautschuk
  • Abmessungen: 280x160x0,5mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
schwarz
Material:
Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: ...
Höhe:
0.5 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
32.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.