Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 9 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1181
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1181
EAN/GTIN:
     7630049627659
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-Monitorarm Trägerstange zur Tischklemmmontage kann mit 4 Gelenken flexibel eingestellt werden.

  • Zum Klemmen an der Tischkante bis zu einer Plattenstärke von 8,5 cm
  • Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zusätzlich kann der Monitor über den Arm in Höhe, Seiten- und Neigungswinkel verstellt werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Tragkraft: bis 9 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
9 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
450 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
81 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
43 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
17 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
3200 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
3.7 kg
Bruttogewicht:
3,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.07
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm value, bildschirm schwenkarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Monitorhalter, Befestigung, LCDarm, TFT, LCDbefestigung, Arm, Träger, LCDhalterung, Gelenkarm, LCD, LCD Monitorarm, Monitor, TFThalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 42,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 47,69*
4 Tage
156
€ 1,00*
ab € 36,17*
€ 49,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.