Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1100
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1100
EAN/GTIN:
     7611990149841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Beamerhalterung zur Deckenmontage

  •  Solide Qualität - aus massivem Stahl
  • Einfach - leicht zu montieren, leicht auszurichten
  • Durch drehbare Universalarme praktisch alle Beamertypen montierbar
  • Drehbar und schwenkbar
  • Lieferumfang: Deckenhalter mit Montagematerial
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Projektorhalterung, Deckenmontage
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Deckenhalter mit Montagematerial
Tragkraft:
25 kg
Drehbar:
ja
Wandabstand:
135 mm
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Deckenabstand 135 mm
Gewicht:
1736.6 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
1.64 kg
Bruttogewicht:
1,64
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Weitere Suchbegriffe: Beamer Zubehör, Projektor, Träger, Beamers, projektor, Deckenmontage, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Deckenmontagesatz, halterungen, Beamerhalter, Projektoren, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, LCDbefestigung, Deckenhalter, Monitorhalter, Wandhalterung, Beamer, beamer, Monitorarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,13*
€ 28,64*
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,49*
€ 38,02*
€ 3,50*
ab € 33,75*
€ 46,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1102
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.