Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Deckenhalterung für Projektor - massiver Stahl (17.99.1100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     2753M-3360293
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1100
EAN/GTIN:
     7611990149841
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Deckenhalterung für Projektor - massiver Stahl
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  17.99.1100
Modell  
EAN/UPC  7611990149841

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE - Deckenhalterung
Produkttyp  Deckenhalterung
Empfohlene Verwendung  Projektor
Material  Massiver Stahl
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Massiver Stahl
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Deckenhalterung
Empfohlene Verwendung  Projektor
Anpassungen  Schwenken, Drehung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Material:
Massiver Stahl
Packungsinhalt:
Halterungsbeschläge
Typ:
Deckenhalterung
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Anpassungen:
Schwenken, Drehung
Weitere Suchbegriffe: value, 1100, 17991100, 17.99.1100, klein, klammer, projektor, massiver, stahl, deckenmontage, projektordeckenhalter, projektordeckenhalterkleinwei, deckenhalter, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,08*
€ 28,76*
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 32,72*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 38,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,78*
€ 46,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1102
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.