Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Decke Befestigung für Projektor, max. 25kg 360° max. Neigung ±20°max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
RS PRO Decke Befestigung für Projektor, max. 25kg 360° max. Neigung ±20°max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1418313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1418313
EAN/GTIN:
     7611990149841
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Montagefläche = Decke
Last max. = 25kg
Rotation max. = 360°
Neigung max. = ±20°

RS PRO 5
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Decke
Last max.:
25kg
Rotation max.:
360°
Neigung max.:
±20°
Weitere Suchbegriffe: 1418313, Bürobedarf, Büromöbel, Projektorenhalterungen, RS PRO, 17991100, Office Supplies, Office Furniture, Projector Mounts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,13*
€ 28,55*
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 32,51*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 38,00*
€ 3,50*
ab € 33,91*
€ 46,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1102
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.