Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
ROLINE VESA-Adapter 75x75 auf 100x100
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1100
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1100
EAN/GTIN:
     7611990155361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Adapter zur Erweiterung der VESA-Maße eines Monitor- oder TV-Halters

  • Zur Adaption von Bildschirmen mit VESA 100 (100x100mm) an Befestigungssysteme mit VESA 75 (75x75mm)
  • VESA 100: 4mm Durchgangsbohrung
  • VESA 75: M4 Innengewinde

ROLINE VESA Adapter in den Maßen 75 x 75 auf 100 x 100 zur Befestigung eines Fernsehers, Monitors oder Bildschirms an der Wand oder einem Monitorarm - Kompatibel für verschiedene Bildschirmgrößen.

Der Adapter ermöglicht die Anbringung von Bildschirmen mit VESA 100 (100 x 100 mm) an Befestigungssysteme mit VESA 75 (75 x 75 mm). Die Montage der Halterung ist durch die mitgelieferten Schrauben schnell und einfach. Bei den Schrauben handelt es sich um vier Senkkopfschrauben mit einer Länge von jeweils 4 mm. Die vorgeborten Schraublöcher des Adapters gewährleisten eine problemlose Montage. Das hochwertige, schwarze Befestigungssystem besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl und ist besonders stabil und sicher. Die Vertiefung innerhalb der VESA-Adapter-Platte dient zum Schutz des Monitors vor Beschädigungen durch die Schrauben.

Hinweis: Die 75er Öffnungen verfügen bereits über vorgefertigte Gewindebohrungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
VESA-Adapter
Farbe:
schwarz
Befestigung:
VESA 75 auf VESA 100
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
incl. Befestigungsschrauben
Gewicht:
318 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.326 kg
Bruttogewicht:
0,326
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.10
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCDbefestigung, Monitor, LCDArme, Träger, Bildschirm, Fernseher, TFThalterung, Monitorhalter, VESA, Adapter, LCDhalterung, monitor, LCD, LCDarm, Displayhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,73*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 9,17*
10 Tage
202
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 9,25*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 10,21*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 8,80*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.