Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ROLINE Druckertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckertisch
Artikel-Nr.:
     337-17.01.1087
Hersteller:
     rotronic messgeräte
Herst.-Nr.:
     17.01.1087
EAN/GTIN:
     7611990920754
Suchbegriffe:
Druckerständer
Druckertisch
Druckerwagen
Multi-Tisch
  • Stabiles Metall-/ Kunststoffgestell
  • Druckerebene (B×T: 68×50cm)
  • Zwischenebene (B×T: 58,5×44cm)
  • Bodenplatte (B×T: 57,5×31,5cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon 2 feststellbar
  • Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches
  • Belastbarkeit: bis 30kg
  • Farbe:
Gestell: lichtgrau
Platte: weiss (Plattenumrandung: grau)
  • Abmessungen (H×B×T): 77,5×68×54cm
  • Gewicht: 16 kg
Weitere Suchbegriffe: druckertisch lichtgrau, Drucker Tisch, Drucker-Tisch, Printertables, Drucker, Tische
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
€ 6,90*
ab € 54,64*
€ 63,98*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 90,60*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG