Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Alkaline Knopfzelle LR44, V13GA 1,5V, 138mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Alkaline Knopfzelle LR44, V13GA 1,5V, 138mAh
VARTA Alkaline Knopfzelle LR44, V13GA 1,5V, 138mAh
VARTA Alkaline Knopfzelle LR44, V13GA 1,5V, 138mAh
Artikel-Nr.:
     337-16.50.1135
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Dank ihres hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses haben Alkaline-Mangan-Akkus weit gefächerte Verwendungsmöglichkeiten - von Spielzeug über Taschenrechner bis hin zu tragbaren Geräten.
  • Lange Lager- und Gebrauchsfähigkeit
  • Geringe Selbstentladung
  • Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
Alkaline Rundzellen
Lieferumfang:
1 Stück
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
120 mAh
Abmessungen (HxBxT):
5,4mm
Durchmesser (Ø):
11.6 mm
Einsatzbereich:
Taschenrechner
Gewicht:
2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.14
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,87*
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,01*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,01*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.