Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau
Artikel-Nr.:
     337-15.99.1316
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     15.99.1316
EAN/GTIN:
     7611990176489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset

Kopfhörer mit Lautstärkeregler

  • Stereo Kopfhörer mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
  • Hoher Tragekomfort durch Gewichtsoptimierung
  • Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
  • Kabellänge: 1,8m
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Soundkomponenten
Produkttyp:
Headset
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse PC:
3,5 mm Klinkenstecker
Frequenz-Bandbreite Lautsprecher:
20 Hz - 20 kHz
Impedanz Lautsprecher/Kopfhörer:
32 Ohm
Empfindlichkeit Kopfhörer:
89 dB (±4 dB)
Farbe (Gehäuse):
grau
Gewicht:
58.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.103 kg
Bruttogewicht:
0,103
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.29
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,68*
3 Tage
29
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,12*
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 8,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 12,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.09.4441
ab € 2,54*
Zubehör
ROLINE
11.09.4439
ab € 5,67*
Zubehör
ROLINE
11.09.4444
ab € 0,99*
Zubehör
VALUE
11.99.4440
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.