Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-10000 ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-10000 ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung
EXSYS EX-10000 ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung
EXSYS EX-10000 ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung
Artikel-Nr.:
     337-15.06.1149
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-10000
EAN/GTIN:
     4718359100000
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54

Erweiterung einer 34 mm-ExpressCard auf 54 mm

EX-10000
  • Das ExpressCard-Kit ermöglicht die Erweiterung einer 34 mm-ExpressCard auf 54 mm; dadurch erhält sie im Notebook-Slot eine seitliche Stabilisierung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung
Lieferumfang:
EX-10000, Handbuch
Bus-System:
ExpressCard/34
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Technische Besonderheiten:
ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung
Gewicht:
10 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: I/OKarte, Schnittstellenkarte, ExpressCard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,92*
6 Tage
68
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,51*
€ 4,50*
ab € 3,70*
€ 5,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,94*
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.