|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-1504907 Herst.-Nr.: EX-10000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das EX-10000 ExpressCard-Kit ermöglicht die Erweiterung einer 34 mm-ExpressCard auf 54 mm; dadurch erhält sie im Notebook-Slot eine seitliche Stabilisierung. Somit besteht keine Gefahr mehr, dass die eingesteckte Karte den Kontakt zur Steckerleiste des Express- Card-Slot verliert. Die Installation ist sehr einfach; ein deutsches Handbuch gehört zum Lieferumfang. Die EX-10000 kann mit jeder handelsüblichen 34mm-ExpressCard eingesetzt werden. Bei allen EXSYS-ExpressCards gehört die EX-10000 zukünftig zum Lieferumfgang. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | ExpressKarte | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm |  | Tiefe | 20 mm |  | Gewicht | 50 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |