Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3414
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3414
EAN/GTIN:
     7630049629073
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten

Das VALUE Wireless HDMI Audio/Video System überträgt ein HDMI Signal kabellos von einer Videoquelle, wie z. B. von einem DVD-Player, PC/Laptop oder von einer Konsole an ein TV-Gerät, einen Beamer/Projektor oder Monitor - und das in einer Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz bei bis zu 20 m Reichweite (offenes Gelände)!

Der Anschluss der Geräte erfolgt über HDMI. Sender und Empfänger des Systems ermöglichen eine kabellose Übertragung des HDMI-Signals über eine Entfernung von bis zu 20 Metern (offenes Gelände). Für die sichere Übertragung wird das HDMI Signal verschlüsselt.

  • Überträgt ein HDMI Signal kabellos
  • Kompakte Geräte in Weiß zum direkten Anschluss an die HDMI-Ports des Rechners wie des Anzeigegeräts
  • Auflösung: Unterstützt Full HD (1920x1080 @60Hz)
  • Automatischer Kanalwechsel - bei Überlastung oder Störung des Übertragungskanals
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
weiß
Länge:
20 m
Lieferumfang:
Sender, Empfänger, 2x USB Stromversorgungskabel, Bedienun...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
20 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Höhe:
10 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi extender, Extender, grafikextender, videoverlängerung, HDMI, Projector, WIFI, monitorverlängerung, video, Verstärker, VideoExtender, drahtlos, Verlängerung, DigitalSignage, verlängerung, wlan, Projektor, digitalsignage, signage, digital, Grafikverlängerung, Beamer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 82,43*
€ 5,95*
ab € 66,18*
€ 84,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 86,43*
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 87,06*
5 Tage
262
€ 1,00*
ab € 70,15*
€ 88,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.