Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VK2100A Compact Control Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VK2100A Compact Control Box
ATEN VK2100A Compact Control Box
ATEN VK2100A Compact Control Box
ATEN VK2100A Compact Control Box
ATEN VK2100A Compact Control Box
ATEN VK2100A Compact Control Box
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7269
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK2100A
EAN/GTIN:
     4710469341618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
aten lizenzen

Control Box der 2. Generation von ATEN, ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU

VK2100A, die Control Box der 2. Generation von ATEN, ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU, Gbps LAN und 1GB Speicher, bietet die VK2100A Echtzeit-Reaktionen und Status-Updates und kann komplexe, hochbelastende Ereignisse mit kundenspezifischen GUI-Designs sowie Multiuser-Zugriffskontrolle auf angeschlossene Geräte verarbeiten. Das LAN kann mit ATEN Unizon™ verbunden werden, einer zentralisierten Verwaltungsplattform, die das tägliche AV-/IT-Management rationalisiert und dem Benutzer die Möglichkeit bietet, mehrere Systeme auf einmal zu überwachen, Fehler zu beheben und zu warten.

Die VK2100A Control Box wurde entwickelt, um jeder Raumeinstellung einfacher zu verwalten und kann nahtlos in eine bestehende Installationsumgebung eingesetzt werden – nicht nur mit ATEN-Produkten, sondern auch mit fast jedem Hardware- oder Softwaregerät in einem Raum, einschließlich AV-Geräten, Beleuchtung, Konferenzsystemen, Klimaanlagen, Bewegungssensoren, Netzschalter und vieles mehr. VK2100A ist die perfekte Lösung für die Verwaltung von Massengeräten, wie z. B. in Behörden, Militäreinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

  • Hochleistungsprozessor mit eingebetteter Quad-Core-CPU und 1GB Speicher für die Planung und Steuerung komplexer Projekte
  • Unterstützt verschiedene Schnittstellenanschlüsse für Hardware-Software-Integration und Steuerung mobiler Geräte
  • DC-Ausgänge für Stromversorgungsanschlüsse
  • USB-Anschluss für den einfachen Projekt-Upload
  • IR-Lernfunktion zum Hinzufügen von IR-Gerätetreibern
  • Unterstützt natives KNX IP für Gebäudemanagementsysteme
  • Kompatibel TCP, UDP, Telnet, HTTP, HTTPS, WebSocket, ONVIF und PJLink
  • Unterstützt zentralisierte Steuerung und Verwaltung durch ATEN Unizon™.
  • Unterstützt die Sicherung von Projektdateien
  • Web-GUI für einfache Systemkonfiguratio
  • Unterstützt SSH-Kommunikation zur bequemen Datenüberwachung
  • LED-Anzeige des Verbindungs- und Hardwarestatus

VK2100A ist Teil der Kontrollsystemserie von ATEN, einem Standard-Ethernet-basierten Managementsystem, das aus Hardware, Konfigurator-Software, Steuerungsschnittstellen und zugehörigen Diensten besteht, um beliebige Hardware- und Software-Geräte innerhalb einer Raumumgebung, wie z. B. Sitzungssäle und Hörsäle, zu steuern und eine direkte, zentralisierte Verwaltung mühelos über benutzerdefinierte GUIs von jedem mobilen Gerät, ATEN Keypad und Touch Panel aus zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VK1100A Kompakte Control Box Gen. 2 1x Netzadapter 1x ...
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Netzteil benötigt:
ja
Höhe:
4.4 cm
Breite:
16.41 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
1.19 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
3.872 kg
Bruttogewicht:
3,872
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: IP-Verlängerung, ATEN, Over IP, Verlängerung, KVM-Verlängerung, keyboardvideomouseextender, KVMExtender, KVMVerlängerungen, KVM over IP-Switch Control System, KVMVerlängerung, KVM, KVM-IP-Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.315,71*
€ 1.441,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.367,53*
€ 1.503,53*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,96*
€ 1.612,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,53*
€ 1.789,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,60*
€ 1.770,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,84*
€ 1.715,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,62*
€ 1.678,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,53*
€ 1.627,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,82*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 542,60*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.785,09*
Zubehör
Aten
VK430-AT
ab € 1.074,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.