Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0110HA Video-Splitter HDMI 10-fach-Verteiler, UHD 4K2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-57838D
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0110HA
EAN/GTIN:
     4719264647499
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der VS0110HA 4K HDMI Splitter ist die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Quelle für hochauflösendes 4K-Video an zehn Bildschirme gleichzeitig gesendet werden muss. Die HDMI-Schnittstelle eignet sich für die meisten gängigen Quellen und Geräte, wie DVD-Player, Satelliten Settop-Boxen und alle HDMI-Bildschirme. Mit der ATEN EDID Technologie garantiert der VS0110HA eine kontinuierliche EDID-Kommunikation mit angeschlossenen Geräten und sorgt für eine optimale Videoausgabe.

Der VS0110HA 4K HDMI Splitter ist HDCP-konform (High-bandwidth Digital Content Protection), so dass er für den Einsatz mit allen HDMI-Bildschirmen in Heimkinoanwendungen, sowie in Umgebungen im Geschäfts-, Bildungs- und kommerziellen Bereich geeignet ist.
  • Verbindet eine HDMI Quelle mit bis zu zehn HDMI Bildschirmen gleichzeitig
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4 konform
  • Überlegene Videoqualität – bis zu 4K Auflösungen (4096 x 2160 bei 60 Hz; 4:2:0)
  • Fernübertragung von der Quelle zum Ausgang - bis zu 15 m
  • Integrierter bidirektionaler serieller RS-232 Steueranschluss für High-End Systemsteuerung
  • Klare LED-Anzeige des Gerätestatus
  • EDID Expert™ – Wählt optimale EDID Einstellungen für einen flüssigen Start, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösungen über mehrere Bildschirme
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich (1HE Design)
Lieferumfang:
  • 1x VS0110HA 10-Port 4K HDMI Splitter
  • 1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
  • 1x Montageset
  • 1x Benutzeranleitung
Weitere Suchbegriffe: aten monitor splitter, monitor splitter, hdmi splitter 1x10, Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Splitter / Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 176,73*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 181,59*
€ 3,50*
ab € 150,57*
€ 188,11*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 155,03*
€ 191,79*
Frei Haus
ab € 192,93*
€ 223,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.