Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE6216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6695
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE6216G
EAN/GTIN:
     4710423778337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

20-A/16-A-Öko-PDU mit 16 Ausgängen und Mess- und Schaltfunktion - Intelligente 0U PDU-Energieverwaltungseinheit mit 16 Ports, Messwertabnahme pro Steckdosenleisten- /PDU-Ebene und Schaltfunktionen (14 x C13, 2 x C19)

Sie bietet eine sichere, zentralisierte, intelligente Verwaltung der Stromversorgung (Einschalten, Ausschalten, Neustart) der IT-Systeme (Server, Speichergeräte, KVM-Switches, Netzwerkeinheiten, serielle Geräte usw.) im Rechenzentrum sowie die Möglichkeit zur Überwachung der Umgebungsbedienungen im Rechenzentrum über Sensoren*.

Die eco PDU PE6216 gewährleistet eine Fernsteuerung der Stromversorgung zusammen mit einer Messung der Netzparameter in Echtzeit – so können Sie die Stromversorgung der an die PDU angeschlossenen Geräte jederzeit und quasi jederorts auf PDU- oder Steckdosenebene steuern und überwachen.

Der Zustand der Steckdosenausgänge lässt sich individuell einstellen, sodass die Anwender die Geräte einzeln ein- oder ausschalten können. Die eco PDU liefert umfangreiche Analysen und Berichte – dank präziser Messungen von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in Echtzeit.

Die NRGence eco PDU unterstützt v1, v2 & v3 SNMP-Verwaltungssoftware anderer Anbieter, und mit unserer eigenen Software NRGence eco Sensors können Sie schnell und einfach zahlreiche Geräte verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, über die Sie Ihre PDU-Geräte konfigurieren und den Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte überwachen können.

Dank der erweiterten Sicherheit bei sehr einfacher Bedienung ist die eco PDU die praktischste, zuverlässigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Lösung, um die Stromversorgung zahlreicher Computersysteme fernzuverwalten und die Speisung effizienter zu gestalten.

* Die Sensoren sind optional als Zubehör erhältlich. Um vollständige Daten zur Auswertung der Energieeffizienz sowie Diagramme zu erstellen, ist eine Installation mit Sensoren erforderlich.

Netzverteiler
  • Platzsparendes Design für rückseitige 0U-Rackmontage
  • Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA
  • Vorderseitige LED-Anzeige mit 3 x 7 Segmenten für Strom/IP-Adresse der PDU/Steckdosenleiste
  • Entfernte Benutzer können den Zustand der PDU/Steckdosenleiste über den Web-Browser verfolgen
  • Funktion zum sicheren Herunterfahren der angeschlossenen Systeme
  • Getrennte Stromkreise zur Stromversorgung des Gerätes und der ausgangsseitigen Steckdosen – die Benutzerschnittstelle ist auch nach Auslösen des Leistungsschutzschalters durch eine Überlastung verfügbar
Fernverwaltung
  • Fernsteuern Sie die Stromversorgung über TCP/IP und den eingebauten 10/100-Mbps-Ethernet-Port
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, automatische Erkennung, Ping, Telnet
  • Stromverwaltungssoftware für die eco PDU – eco Sensors
  • Unterstützt SNMP Manager V1, V2 und V3
Bedienung
  • Überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein, aus und Neustart) für einzelne Steckdosen
  • Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung – Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
  • Einschaltsequenzen – die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jeden Port unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge gebootet werden
  • Einfach einzurichten und zu bedienen über Web-Browser
  • Unterstützung der gängigsten Web-Browser (IE, Mozilla, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Netscape)
  • Echtzeituhr, damit die Zeitprogrammierung auch bei Stromausfall funktioniert
  • Bis zu 8 Benutzerkonten und 1 Administratorenkonto
  • Proactive Overload Protection (POP) – schaltet Steckdosen bei Stromüberladungen automatisch ab, um Geräte zu schützen
Verwaltung
  • Messung der Stromparameter auf PDU-Ebene oder an Steckdosenleisten
  • LED-Anzeigen für Strom und IP-Adresse auf PDU-Ebene bzw. an den Steckdosenleisten
  • Aggregatsstrom, -spannung, -energiedissipation und Energieverbrauch werden in einer für Web-Browser geschriebenen Benutzerschnittstelle zur Überwachung auf PDU-Ebene dargestellt.
  • Überwachung der Umgebungsparameter – unterstützt externe Sensoren zur Messung von Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Differenzialdruck, um die Rack-Parameter überwachen zu können
  • Benutzerdefinierte Schwellwerte für Strom und Spannung
  • Steckdosen können individuell benannt werden
  • Benutzerspezifischer Zugriff auf bestimmte Steckdosen
  • Unterstützt Ereignisprotokoll und Syslog
  • Firmwareaktualisierung möglich
Sicherheit
  • Kennwortschutz auf zwei Ebenen
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit Kennwortschutz und erweiterter 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
  • Fernauthentifizierung möglich: RADIUS
Stromverwaltungssoftware eco Sensors
  • Automatische Erkennung aller im selben Intranet vorhandenen PE-Geräte
  • Fernmessung und –überwachung der Stromparameter in Echtzeit
  • Fernüberwachung der Umgebungssensoren in Echtzeit
  • Grafische Darstellung und Überwachung aller PE-Geräte
  • Benachrichtigung bei Überschreitung der festgelegten Schwellwerte über SMTP und Systemprotokoll
  • Analyseberichte der Stromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PE6216 eco PDU 1x LIN2-314K-P426 Netzkabel 1x Kit für ...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
TCP/IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
16
Anzahl Ausgänge/Winkel:
(14 x C13) (2 x C19)
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
IEC320 C20
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
1325 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
3.7 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
1400 mm
Paketgewicht:
6.007 kg
Bruttogewicht:
6,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, SwitchPower, stedoleisten, Steckdosen, Steckerleiste, Stromversorgung, Steckdose, Fernschaltsteckdose, IPSteckdosenleisten, IPPowerSwitch, TCPIP, ATEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,93*
€ 525,73*
Lager 337
Frei Haus
ab € 458,14*
€ 525,73*
Frei Haus
ab € 479,34*
€ 551,50*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 518,88*
€ 592,45*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,12*
€ 596,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2X-018G
ab € 22,95*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,54*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,55*
Zubehör
Aten
2X-EA10
ab € 12,91*
Zubehör
Aten
2X-EA13
ab € 8,94*
Zubehör
Aten
2X-EA11
ab € 13,42*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,08*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.