Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
ATEN VS174 DVI Dual Link Video-/Audiosplitter, 4fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6428
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS174
EAN/GTIN:
     4710423778498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

4-Port-DVI-Dual-Link/Audio-Splitter - Sendet das DVI-Bild- und Tonsignal an mehrere DVI-kompatible Monitore oder Projektoren

Der 4-Port-DVI-Splitter (Dual Link) mit Tonübertragung VS174 vereint die DVI-Qualität in Sachen Bild und Ton, indem er die Signale einer Bild- und Tonquelle an vier A/V-Ausgängen zur Verfügung stellt. Dieser Bildsignal-Splitter besitzt eine Dual Link-Schnittstelle, wodurch eine hohe Bandbreite für mehr Sendeleistung und schnellere Bildfrequenzen gewährleistet ist. All dies führt zur verbesserten Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 Pixel.

Über die eingebaute, bidirektionale RS-232-Schnittstelle auf der Rückseite ist die Systemintegration über einen hochwertigen Controller, PC bzw. in eine Hausautomatisierungs- bzw. Heimkinosoftware möglich.

Die Bedienung des VS174 ist kinderleicht, und es lassen sich mehrere Geräte in drei Ebenen kaskadieren, wodurch bis zu 64 Monitore angesteuert werden können. Dadurch stellt es die ideale Lösung für Szenarien wie die Folgenden dar:
a) Übertragung von Bildinformationen an die Öffentlichkeit (Nachrichten, Börsenticker, Abflugzeiten, Fahrpläne von Bahnlinien usw.)
b) Schulungs- und Seminarräume im Unternehmen
c) Vorführungen in Klassenzimmern

  • Sendet das DVI-Bild- und Tonsignal an mehrere DVI-kompatible Monitore oder Projektoren
  • Herausragende Grafikqualität - bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz einschließlich der Auflösung 2K (2048 x 2048 bei 60 Hz)
  • Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Bildsignale
  • Tonübertragung
  • Serielle RS-232-Schnittstelle zur Befehlsübermittlung
  • Steuerung der Reihenschaltung über RS-232 - steuern Sie die über DVI-Kabel kaskadierten Geräte bequem über RS-232-Befehle
  • EDID Expert - wählt die optimalen EDID-Einstellungen über RS-232 aus
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DVI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS174 4-Port-DVI-Splitter (Dual Link) mit Tonübertragu...
Schnittstelle:
DVI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x DVI Buchse
Eingänge Audio:
1x Mini Stereo Jack Buchse
Ausgang Video:
4x DVI Buchse
Ausgang Audio:
4x Mini Stereo Jack Buchse
Max. Auflösung (nom.):
2560 x 1600
Abmessungen (HxBxT):
55x 210 x 88 mm
Leistung Netzteil:
DC 5,3V; 5,6W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
55 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
0.73 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: dvi splitter 4 fach, dvi splitter, aten dvi splitter, Videoverteiler, DigitalSignage, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DVI, videosplitter, Video, monitorsplitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 215,44*
€ 252,75*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 286,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 267,42*
€ 307,77*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.