Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1764A KVM Switch DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6318
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1764A
EAN/GTIN:
     4710423776449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

KVM-Switch mit 4 Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub

Der CubiQ DVI-KVMP-Switch mit USB 2.0 CS1764A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für einen digitalen Monitor (DVI). Außerdem beinhaltet der CS1742A die neue Video DynaSync-Technologie von ATEN, die die Bildschirmauflösung optimiert und eingeschaltete Geräte automatisch erkennt - letzteres bedeutet, dass der CS1762A, wenn ein Computer ausgeschaltet wird, automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer umschaltet. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus) aus zu steuern. Als USB 2.0-Hub ermöglicht er den mit der Einheit verbundenen Computern den zeitversetzten Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte.
  • Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit DVI-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
  • Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1200
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
  • HDCP-kompatibel
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zur Optimierung der Grafikauflösung und Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart
  • Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse

  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen
  • Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten

* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x CS1764A USB 2.0-KVMP™-Switch für DVI-Grafik, 4 x 2L-7...
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1920x1200
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
270 x 87 x 55 mm
Netzteil benötigt:
ja
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
270 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0.94 kg
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.384 kg
Bruttogewicht:
2,384
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.10
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, USB, Ton, Switcher, DVI, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 153,75*
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 132,30*
€ 163,80*
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 164,49*
Frei Haus
ab € 138,82*
€ 170,79*
€ 3,50*
ab € 141,38*
€ 173,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,05*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.