Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
ATEN PE1324G IP Steckdosenleiste 24-Port (24 x C13) (IP-ready)
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6075
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE1324G
EAN/GTIN:
     4710423778276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

30-A/32-A-PDU zur Stromversorgung mit 24 Ausgängen und Messfunktion

Die Energy-PDU PE1324 besitzt 24 ausgangsseitige Steckdosen in IEC-Ausführung. Durch ihr platzsparendes Design im 0U-Gehäuse kann die Energy-PDU PE1324 senkrecht außen an den Schrank angeschraubt werden und nimmt so keinen wertvollen Platz im Server-Raum ein, stellt aber dennoch 24 Steckdosen zur Verfügung.

  • Platzsparendes Design für 0U-Rackmontage
  • Anschlußkabel (1m) mit IEC60309 32A Stecker
  • Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC60320 C13 (24 x C13)
  • Überwachung der Stromversorgung in Echtzeit, bei Verwendung mit der Energy-Box EC1000

Die Energy-PDU PE1324 kann zusammen mit einer ATEN Energy-Box (EC1000) eingesetzt werden, um Strom und Umgebungsparameter der Energy-PDU in Echtzeit zu überwachen. Dies ist zum Einen direkt an der Gerätevorderseite der EC1000 am Rack und zum anderen per Fernüberwachung im Web-Browser möglich – so machen Sie Ihren Server-Raum schnell fit für die Green IT-Zukunft.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PE1324 Energy-PDU (Befestigte Netzkabel 150 cm - IEC 6...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
7360W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
24
Anzahl Ausgänge/Winkel:
24
Anordnung Ausgänge:
gerade, vorderseitig
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Höhe:
1340 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.47 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
1460 mm
Paketgewicht:
5.53 kg
Bruttogewicht:
5,53
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, SwitchPower, stedoleisten, Steckdosen, Steckerleiste, Steckdosenleiste, Stromversorgung, Steckdose, Fernschaltsteckdose, IPSteckdosenleisten, IPPowerSwitch, TCPIP, ATEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 304,01*
Frei Haus
ab € 257,81*
€ 307,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,89*
€ 342,33*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 166,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.