Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3133
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3133
EAN/GTIN:
     7611990129164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
  • Max. Auflösung: 1920x1080 @60Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
41.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.041 kg
Bruttogewicht:
0,041
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, DVIkabel, bildschirmadapter, monitoradapter, videoadapter, Konverter, VideoAdapter, Adapter, displayadapter, DisplayPortkabel, Stecker, DisplayPort, DVI, grafikadapter, adapter, DP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,53*
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 12,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 12,83*
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 13,22*
5 Tage
2061
€ 1,00*
ab € 11,10*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3133
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.