Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
VALUE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, grau
VALUE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, grau
VALUE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, grau
VALUE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, grau
Artikel-Nr.:
     337-12.99.0000
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.0000
EAN/GTIN:
     7611990139958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Tülle für RJ-45 Modular Plugs

  • Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker)
  • Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesser 6,5 mm
  • Verpackungseinheit 10 St.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Tüllen für RJ-45 Modular Plugs
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
26.5 mm
Gewicht:
22.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.58
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Netzwerkverbinder, NetzwerkKabel, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, RJ45
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,20*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,84*
1 Tag
43
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,41*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 6,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,20*
€ 1,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,07*
€ 1,27
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,98*
€ 1,17
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,94*
€ 1,12
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,90*
€ 1,07
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,72*
€ 0,86
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.