Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.03.3221 Herst.-Nr.: 12.03.3221 EAN/GTIN: 7611990151462 |
| | |
|
| | |
| Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit DisplayPort Schnittstelle an. Nutzen Sie parallel den Typ C Anschluss des Adapters, um Ihr Gerät (z.B. Macbook) mit Strom zu versorgen!- USB 3.1 Typ C zu DisplayPort Kabeladapter
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen DP-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Power Delivery (PD) für z.B. die parallele Stromversorgung Ihres Gerätes
- Anschlüsse: Typ C Stecker, DP-Buchse und zusätzliche Typ C Buchse mit PD
- Kabellänge: ca. 10 cm
Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-DisplayPort Adapter | Farbe: | weiß | Länge: | 0.1 m | Max. Auflösung: | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | Typ C Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | DisplayPort Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | DisplayPort | USB Typ C PD (Power Delivery) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Technische Besonderheiten: | DisplayPort Version 1.2 | Gewicht: | 28.2 g | Bruttogewicht: | 0,036 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, roline displayport adapter, usb displayport adapter, roline docking station, Konverter, VideoAdapter, usb3, usbc, grafikadapter, USB 3.1, DP, Kabel, DisplayPort, Kabeladapter, SuperSpeed, Adapter, typc, monitoradapter, usbdisplay, usb3.1, PD, Delivery, displayadapter, Typ C, Power |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,23* | € 43,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,52* | € 49,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 42,44* | € 56,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,27* | € 57,74* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 52,37* | € 79,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|